text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Brass M10X30


Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 24.5
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 24.5
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
d2 18.5
L (mm) 30
n 3
P 1.5
Pilot hole ø 16.5-15.7

Standard

DIN 7965

Numeri di articolo

Numero articolo 47700.100.030
EAN 8717077259164
UBB 500649096467
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.