text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Stainless steel A2 6X110MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.

Dimensioni

D (mm) 6
dk 11
ds 6
f ≈ 1.5
k (max.) 3
L (mm) 110
n 1.6

Standard

DIN 95
NEN 2252
NF E25-605

Numeri di articolo

Numero articolo 51880.060.110
EAN 8715494598811
UBB 500633298871
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.