Screws
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Viti
Viti per legno
51880
51880.050.075
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
Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Stainless steel A2 5X75MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
75 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
8.79
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico
7318121090
Dimensioni
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
75
n
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Numeri di articolo
Numero articolo
51880.050.075
EAN
8715494598750
UBB
500633298202
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare