Nedtrain Oud
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
Viti
Viti per legno
51880
51880.055.020
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
Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Stainless steel A2 5,5X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
3.85
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
f ≈
1.4
k (max.)
2.75
L (mm)
20
n
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Numeri di articolo
Numero articolo
51880.055.020
EAN
8715494598781
UBB
500633298533
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare