text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Brass CU2/CU3 5X16MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Weight per piece (g) 2.17
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2

Standard

DIN 95
NEN 2252
NF E25-605

Numeri di articolo

Numero articolo 49250.050.016
EAN 8717077087873
UBB 500645406074
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.