Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24570
24570.040.010
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Steel Zinc plated 4.8 M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.21
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
DIN
964
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24570.040.010
EAN
8715492636003
UBB
950353148485
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare