text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Steel Plain 4.8 M5X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.44
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Standard

NF ≈E25-124
BS ≈4183
NEN ≈2371
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964

Numeri di articolo

Numero articolo 24566.050.030
EAN 8717077226982
UBB 500648243409
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.