text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Stainless steel A4 70 M5X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 10.18
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 70
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Standard

DIN 964
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
BS ≈4183
NF ≈E25-124

Numeri di articolo

Numero articolo 55210.050.070
EAN 8715492337283
UBB 950353555440
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.