text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Brass CU2/CU3 M3X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.39
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Standard

DIN 964
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 48180.030.025
EAN 8717077096707
UBB 500645396820
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.