text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 A Steel Zinc plated 4.8 M8X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 10.9
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Standard

NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
BS ≈4183
DIN 964
ISO ≈2010

Numeri di articolo

Numero articolo 24570.080.025
EAN 8715492636386
UBB 950353151752
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.