text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw with shoulder DIN 923 Steel Zinc plated 4.8 M5X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.804
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico

Dimensioni

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 16
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Standard

DIN 923

Numeri di articolo

Numero articolo 24992.050.016
EAN 8715492645982
UBB 951353437621
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.