Viti a spalla
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
Viti
Viti a spalla
24991
24991.040.006
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
Slotted pan head screw with shoulder DIN 923 Steel Plain 4.8 M4X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
6 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
2.5
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
6
d-D
M4
dk (max.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
923
Numeri di articolo
Numero articolo
24991.040.006
EAN
8717077228634
UBB
500648256773
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare