text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw with shoulder DIN 923 Stainless steel A1 50 M5X5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 50
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Class 50
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A1
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.06
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico

Dimensioni

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 5
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Standard

DIN 923

Numeri di articolo

Numero articolo 51209.050.005
EAN 8715494100892
UBB 500571735801
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.