Nedtrain Oud
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
Viti
Viti a spalla
51209
51209.040.010
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
Slotted pan head screw with shoulder DIN 923 Stainless steel A1 50 M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.19
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
6
d-D
M4
dk (max.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
923
Numeri di articolo
Numero articolo
51209.040.010
EAN
8715494100823
UBB
500571735157
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare