text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw small head DIN 920 Stainless steel A2 M2X4

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 50
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 4 mm
marca Fabory
Class 50
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.11
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
Thread length (min.) 6
dk (max.) 2.8
Full thread if L ≤ 8
k (max.) 1.2
L (mm) 4
n 0.3
P 0.4
t (min.) 0.6

Standard

DIN 920

Numeri di articolo

Numero articolo 51207.020.004
EAN 8715494124010
UBB 500571729051
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.