text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M5X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.9
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Standard

NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
BS ≈4183

Numeri di articolo

Numero articolo 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.