text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M4X50

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.65
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 50
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Standard

BS ≈4183
NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
DIN 85

Numeri di articolo

Numero articolo 55140.040.050
EAN 8715494096713
UBB 500571518181
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.