BRAMMER
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
Viti
Viti di macchina
55140
55140.030.010
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
Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M3X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
10 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.768
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1603
BS
≈4183
DIN
85
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
55140.030.010
EAN
8715492335890
UBB
950353307370
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare