text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M2X6


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.22
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 6
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Standard

NEN ≈1603
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
BS ≈4183

Numeri di articolo

Numero articolo 55140.020.006
EAN 8715494096621
UBB 500571517274
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.