text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M6X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.154
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Standard

BS ≈4183
DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
NEN ≈1603

Numeri di articolo

Numero articolo 56420.060.030
EAN 8715492863317
UBB 950353324284
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.