text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted mushroom head screw NF ≈E25-129 Stainless steel A2 M3X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.95
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 2
L (mm) 35
n 1
P 0.5
t (min.) 1

Standard

NF ≈E25-129

Numeri di articolo

Numero articolo 51215.030.035
EAN 8715494613118
UBB 500633188809
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.