Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
56460
56460.060.030
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
Slotted mushroom head screw NF ≈E25-129 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Slotted
Head shape
Button head
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Slotted
Head shape
Button head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.17
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Full thread if L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
30
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-129
Numeri di articolo
Numero articolo
56460.060.030
EAN
8715492864154
UBB
950353331941
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare