Screws
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
Viti
Viti a testa zigrinata e viti a viola
51828
51828.040.008
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
Slotted knurled thumb screw high type DIN 464 Sz Stainless steel A1 M4X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
8.51
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Full thread if L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
n
1
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
465
Numeri di articolo
Numero articolo
51828.040.008
EAN
8715492310873
UBB
952351278009
UNSPSC
31161500
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare