text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw ISO 2009 Steel Plain 4.8 M20X70

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M20
Thread length (min.) 70
dk (max.) 36
Full thread if L ≤ 80
k (max.) 10
L (mm) 70
n 5
P 2.5
t (min.) 4

Standard

ISO 2009

Numeri di articolo

Numero articolo 24545.200.070
EAN 8717077318762
UBB 500651042474
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.