text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M10X20

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 20
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Standard

BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963

Numeri di articolo

Numero articolo 24565.100.020
EAN 8715492635709
UBB 950353914571
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.