text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 8.8 M4X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.06
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standard

ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numeri di articolo

Numero articolo 24412.040.010
EAN 8715492627681
UBB 951353064052
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.