text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 8.8 M2,5X6


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.266
Codice merceologico 7318155890

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Standard

NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 24412.025.006
EAN 8715492627513
UBB 951353062312
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.