Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24540
24540.040.080
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M4X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
6.42
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.040.080
EAN
8715492633347
UBB
950353134931
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare