FOCAL MEDITECH B.V.
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
Viti
Viti di macchina
55110
55110.080.055
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M8X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
55 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
19.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Full thread if L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
55
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ISO
≈2009
Numeri di articolo
Numero articolo
55110.080.055
EAN
8715494130264
UBB
500571383362
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare