text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M6X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.3
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standard

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN 963

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.060.020
EAN 8715492334039
UBB 950353294164
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.