text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M6X18

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 18 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.95
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 18
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standard

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.060.018
EAN 8715494130219
UBB 500571382869
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.