text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M5X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.7
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standard

ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.050.035
EAN 8715492333926
UBB 950353293174
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.