text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M3X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.44
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Standard

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.030.030
EAN 8715492333674
UBB 950353291012
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.