text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M16X45

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M16
Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 45
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Standard

DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.160.045
EAN 8715494127868
UBB 500571384840
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.