text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M6X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.371
Codice merceologico 3926909790

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standard

NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Numeri di articolo

Numero articolo 56440.060.010
EAN 8715492863973
UBB 950353330380
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.