text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 M16X45

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 80.7
Codice merceologico 7415330000

Dimensioni

d-D M16
Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 45
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Standard

BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Numeri di articolo

Numero articolo 48170.160.045
EAN 8717077096677
UBB 500645396580
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.