Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24540
24540.030.005
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 A Steel Zinc plated 4.8 M3X5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
5 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.35
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.030.005
EAN
8715492632821
UBB
950353130970
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare