text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A4 M16X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 47.7
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M16
Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 25
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Standard

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.160.025
EAN 8715494127837
UBB 500571384501
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.