text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A2 large pack M8X110

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 37
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 110
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Standard

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370

Numeri di articolo

Numero articolo 51110.080.110
EAN 8715494116480
UBB 500571318285
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.