text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A2 large pack M5X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 15.4
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 120
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standard

NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370

Numeri di articolo

Numero articolo 51110.050.120
EAN 8715494116404
UBB 500571317451
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.