text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 A Brass CU2/CU3 M2,5X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.614
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 16
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Standard

DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 48170.025.016
EAN 8715492848666
UBB 950353200849
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.