text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN ≈963 A Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M4X12


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.178
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standard

DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Numeri di articolo

Numero articolo 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.