Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
48220
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
Slotted countersunk head screw BSW BS ≈450 (1958) Brass Cu2
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
Cu2
Thread
British Standard Whitworth
Info
Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended.
It is advised to use metric (M) thread.
Length over 2 inch are partially threaded, min. thread length is 1.3/4 inch.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
Cu2
Thread
British Standard Whitworth
Info
Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended.
It is advised to use metric (M) thread.
Length over 2 inch are partially threaded, min. thread length is 1.3/4 inch.
Standard
BS
450
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare