text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head iso 2009 ISO 2009 Steel Plain 4.8 M12X20

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Dimensioni

d-D M12
Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 6
L (mm) 20
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Standard

ISO 2009

Numeri di articolo

Numero articolo 24545.120.020
EAN 8717077318533
UBB 500651040155
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.