text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheesehead din 7513b DIN 7513 B Steel Zinc plated M4X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Round head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Round head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.3
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
dk 7
k 2.6
L (mm) 10
n 1.2
P 0.7
Spessore della parete t 1.1

Standard

DIN 7513-BE

Numeri di articolo

Numero articolo 27030.040.010
EAN 8717077323216
UBB 500651087503
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.