Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
24402
24402.060.040
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated 8.8 M6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
9.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
84
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24402.060.040
EAN
8715492627452
UBB
951353061736
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare