text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated 4.8 M3X18

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 18 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.13
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 18
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Standard

ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
DIN 84

Numeri di articolo

Numero articolo 24520.030.018
EAN 8717077069831
UBB 500645192054
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.