Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24500
24500.012.010
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Plain ISO 1207, turned M1,2X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M1.2
Lunghezza
10 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Full thread if L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1207
Numeri di articolo
Numero articolo
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare