text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A4 70 M8X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 20
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Standard

NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207

Numeri di articolo

Numero articolo 55120.080.020
EAN 8715492335609
UBB 950353304971
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.