text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A4 70 M6X55

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.8
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 55
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Standard

BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 55120.060.055
EAN 8715494128285
UBB 500571389062
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.